Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M4 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 200 Stk

Artikelnummer
Z00163717
EAN
8715492861535
Herstellernummer
56300040001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,11 € 2,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,87 € 8% = 0,70 €
10 2,53 € 19% = 0,98 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163717
EAN
8715492861535
Herstellernummer
56300040001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser9 Millimeter
DurchmesserM4 Millimeter
S8
d143
d29
s8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M4 X 9mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 200 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente