Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M5 Kunststoff PA 6.6 DIN 9021 200 Stk

Artikelnummer
Z00163759
EAN
8715492862396
Herstellernummer
56332050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,13 € 1,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,96 € 8% = 0,48 €
10 1,74 € 18% = 0,67 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163759
EAN
8715492862396
Herstellernummer
56332050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
DIN9021
DurchmesserM5 Millimeter
HärtegradPA 6.6
ISO7093
MaterialKunststoff
NEN2276
NFE25-513
NormDIN9021
S12
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (min.)53
d2 (max.)15
s12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M5 Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN9021 und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 200 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente