Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M6,0X18X2,0 Kunststoff PA 6.6 DIN 9021 200 Stk

Artikelnummer
Z00163752
EAN
8715492862297
Herstellernummer
56330060018
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
11,36 € 9,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,79 € 5% = 2,29 €
10 9,54 € 16% = 3,34 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163752
EAN
8715492862297
Herstellernummer
56330060018
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6,0X18X2,0
DIN9021
DurchmesserM6,0X18X2,0 Millimeter
HärtegradPA 6.6
ISO7093
MaterialKunststoff
NEN2276
NFE25-513
NormDIN9021
S16
ScheibenartUnterlegscheiben
TitelpropertysetVoor nom.afm.
d1 (min.)64
d2 (max.)18
s16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M6,0X18X2,0 Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN9021 und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 200 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente