Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Unterlegscheiben M6 Kunststoff PA 6.6 DIN 125-1A 1000 Stk

Artikelnummer
Z00163735
EAN
8715492861948
Herstellernummer
56310060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
7,13 € 5,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,59 € 8% = 1,59 €
10 5,82 € 18% = 2,24 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 1000 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163735
EAN
8715492861948
Herstellernummer
56310060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Außendurchmesser12 Millimeter
DurchmesserM6 Millimeter
S16
d164
d212
s16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M6 X 12mm Unterlegscheiben aus Kunststoff entsprechen DIN125-1A und werden in Verpackungseinheiten von jeweils 1000 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente