5Star™ Unterschriftenmappe 20-teilig BASIC, schwarz

Artikelnummer: Z00027242
EAN: 04033874907508
Herstellernummer: 907506
5Star™ Unterschriftenmappe 20-teilig BASIC, schwarz
Inkl. Steuern: 9,62 € VE 1 Stück Netto 8,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit 20 Fächern • für DIN A4 und Überformate bis 237 x 352 x 28 mm • Einsteckschild im Vorderdeckel • grauer Löschkarton mit Sichtlöchern • Grammatur: Einband: 2,1 mm, Fächerblock: 270 g/m² • Maße: B 240 x H 350 x T 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 240x350x25 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen