bene Unterschriftenbücher A4/76400, schwarz, A4

Artikelnummer: Z00016582
EAN: 09003267760800
Herstellernummer: 76400 schwarz
bene Unterschriftenbücher A4/76400, schwarz, A4
Inkl. Steuern: 16,79 € VE 1 Stück Netto 14,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Fächerblock aus Löschkarton mit 2 Sichtlöchern, 250 g/m² • Einband mit Sichtfenster und auswechselbarem Beschriftungsfenster, kaschiert mit Kunststofffolie • Dehnrücken • Maße: B 245 x H 340 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen