LEITZ Unterschriftsmappen/5700-00-35, blau, 24x34cm für A4

Artikelnummer: Z00015551
EAN: 4002432424993
Herstellernummer: 5700-00-35
LEITZ Unterschriftsmappen/5700-00-35, blau, 24x34cm für A4
Inkl. Steuern: 13,26 € VE 1 Stück Netto 11,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aufklappbares Fenster zum Austausch des Beschriftungsschildes • Fächerblock: grauer, saugstarker Löschkarton (250 g/m², RC) mit verstärkten Wendetaben, 3 Sichtlöcher • Einband: Graupappe (RC)Maße: B 240 x H 340 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 24 x 34 cm für DIN A4
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen