SUBWAY Urinal-Deckel weiß

Artikelnummer: Z00376050
EAN: 4022693748379
Herstellernummer: 9956S101
Villeroy & Boch
SUBWAY Urinal-Deckel weiß
Inkl. Steuern: 131,65 € VE 1 Stück Netto 110,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch SUBWAY Urinal-Deckel weiß

Produktdetails:

  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Scharniere: Edelstahl
  • Mit Absenkautomatik
  • Zur Serie: Subway
  • Länge: 351 mm
  • Breite: 292 mm
  • Abstand der Befestigungslöcher: 170 mm
  • Passend zur Serie Subway

Lieferumfang: Deckel für Urinal der Serie Subway

passendes Urinal muss separat bestellt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SUBWAY
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen