Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Ursus Heft - LIN7, A4, 16 Blatt, 90 g/qm, 7 mm kariert

Artikelnummer
Z21669154
EAN
9001939834231
Herstellernummer
040782007
Marke
Ursus
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,77 € 0,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669154
EAN
9001939834231
Herstellernummer
040782007
Marke
Ursus

Technische Daten

Blattzahl16
FormatA4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schulheft LIN7 A4 16 Blatt 90 g/qm 7mm kariert, Ursus® Green - Das Verantwortungsbewusste! Produkt im "youth culture - eco design", hergestellt aus premiumweißem Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche, zu 100 % Recycling, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel - weil aus 100 % Recyclingpapier", klimaneutral produziert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account