Trust Trust USB-Port Vecco/14591 schwarz

Artikelnummer: Z00009432
EAN: 8713439145915
Herstellernummer: 14591
Trust Trust USB-Port Vecco/14591 schwarz
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompakter USB-2.0-Hub mit 4 Anschlüssen, ideal für Benutzer von Notebooks • kurzes angeschlossenes USB-Kabel, das am Gehäuse des Hubs befestigt werden kann • unterstützt USB-2.0-Geräte (bis zu 480 Mbps) und USB-1.1-Geräte (bis zu 12 Mbps)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen