imation USB-Stick FlashDrive/i25893 32GB

Artikelnummer: Z00009807
EAN: 00051122258930
Herstellernummer: i25893
imation USB-Stick FlashDrive/i25893 32GB
Inkl. Steuern: 56,43 € VE 1 Stück Netto 47,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Der Imation Secure™ USB-Stick mit Softwareverschlüsselung bietet eine einfache und sichere Möglichkeit zum Speichern Ihrer vertraulichen Daten. Auch wenn der USB-Stick einmal verloren gehen sollte oder gestohlen wird, sind Ihre Daten stets sicher. Durch die AES 256-Bit-Verschlüsselung kann ohne Kennworteingabe nicht auf die Dateien zugegriffen werden, so dass die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien stets gewährleistet ist. Mit der vorinstallierten Software können Sie vertrauliche Informationen schützen und gleichzeitig allgemein zugänglichen Speicher auf dem Stick beibehalten. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem PC und starten Sie die Veschlüsselungsanwendung durch Eingabe Ihres persönlichen Kennworts, und legen Sie die zu schützenden Dateien im Verschlüsselungsfenster ab.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 90 x 12 x 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen