Verbatim Verbatim USB-Stick STORE N GO V3 3.0/49177 16GB schwarz/grün

Artikelnummer: Z00009705
EAN: 23942491774
Herstellernummer: 49177
Verbatim Verbatim USB-Stick STORE N GO V3 3.0/49177 16GB schwarz/grün
Inkl. Steuern: 11,34 € VE 1 Stück Netto 9,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• superschneller USB Sticks dank USB 3.0 • praktischer Schiebemechanismus • Lesegeschwindigkeit: 8 GB bis zu 40 MB/sec.;16 GB bis zu 60 MB/sec. • Schreibgeschwindigkeit: 8 GB bis zu 12 MB/sec.;16 GB bis zu 12 MB/sec.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/grün
Format 16 GB
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen