Balgsauggreifer rund 1,5 Falten Durch m. 25mm Material Perbunan

Artikelnummer: Z00325663
EAN: 4047322202763
Herstellernummer: FGA 1525-1
Riegler
Balgsauggreifer rund 1,5 Falten Durch m. 25mm Material Perbunan
Inkl. Steuern: 5,02 € VE 1 Stück Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Balgsauger, rund, 1,5 Falten, Material NBR Durch- messer 25 mm Anschluss- nippel IG 314.018 / Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. / Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Bauhöhe mit NippelIG 35,0 / Eigenschaften hohe Steifigkeit der oberen Falte / weiche, auslaufende Dichtlippen / Stützflächen an der Unterseite / hohe Saugkraft / optimaler Dämpfungseffekt / sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten / Anwendungsgebiete Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z.B. Röhren) / Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke / Durch-messer 25 mm / Bauhöhe mit NippelAG 29,0 / Anschluss-nippelIG 314.018 / Anschluss-nippelAG 313.018

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 25
Anschlussnippel IG 314.018
Anschlussnippel AG 313.018
Bauhöhe mit Nippel IG 35,0
Bauhöhe mit Nippel AG 29,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen