BENNING Installationstester f.Photovoltaik Installations-Wiederholungsprüf.Benning PV1-1

Artikelnummer: Z00054907
EAN: 4014651504219
Herstellernummer: 050421
BENNING Installationstester f.Photovoltaik Installations-Wiederholungsprüf.Benning PV1-1
Brutto Set-Preis 1.249,85 € Netto 1.050,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

batteriebetrieben · für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche (RPE, RISO)), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Wartungs- und Reinigungteams Anwendung: Photovoltaik-Installationstester für normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß DIN VDE 0126-23 (EN 62446) · einfach (Bedienung über Drucktasten) · automatischer Prüfablauf (RPE, VDC (1000 VDC), IS/C (10 ADC), RISO) mobil (Prüfung netzunabhängig durchführbar) · zuverlässige, leicht zuordnungsbare Messergebnisse · sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage · integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messerte mit Datum- und Zeitstempel · Funkanbindung an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2 (Art.-Nr. 40 00 828 911, gehört nicht zum Lieferumfang) Messungen: Schutzleiterwiderstand mit 200 mA Prüfstrom, automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/ visueller Warnung bei Falschpolung · Leerlaufspannungsmessung bis 1000 V DC · Kurzschlussstrom am PV-String bis 15 A DC · Isolationswiderstand mit Prüfspannung 250 V, 500 V, 1000 V DC · Funktionstest durch Strommessung bis 40 A AC/DC (optional über Stromzangenadapter BENNING CC 3) · Anzeige und Speicherung der solaren Einstrahlung (W/m²) und der PV-Moldul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2) Besondere Produktvorteile: Robust in Ausführung mit funktionaler Transporttasche · Messwertspeicher für 200 PV-Stränge, USB-Schnittstelle für Messwertdownload. Downloadsoftware zur Prüfprotokoll MS Excel · ISO-Messergebnis mit gut/ schlecht-Anzeige · Strang-Vergleich mit Anzeige bei Abweichung 5 % · automatische Abschaltzeit (APO) einstellbar bis 10 min · LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm/Typ/Modell PV 1-1
Zusatz-Info Wiederholungsprüfungen
Hauptmerkmale f.Photovoltaik
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]