Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VELOFLEX Arbeitsmappe Diamond, Combimechanik, 20 mm, A4, 260 x 320 mm, schwarz

Artikelnummer
Z21668820
EAN
4000225069697
Herstellernummer
1142480
Marke
VELOFLEX
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,21 € 3,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668820
EAN
4000225069697
Herstellernummer
1142480
Marke
VELOFLEX

Technische Daten

Farbeschwarz
FormatA4
MaterialPP
Max. Anzahl der Blätter200 Bl. (80 g/m²)
Maße26 x 32 cm (B x H) Millimeter
Rückenbreite30 Millimeter
WerkstoffPolypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Arbeitsmappe Diamond. Ausstattung: Einstecktasche vorhanden, Blattniederhalter vorhanden. Mappe mit Inhalt: links Tasche mit Klettverschluss, mit 3-tlg. Register, verschließbar mit Gummizug. Werkstoff: PP. Combimechanik. Durchmesser des Rings: 20 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 260 x 320 mm. Farbe: schwarz.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account