Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

VELOFLEX Prospekthülle (mit Lochung), links und oben offen, A4, PP, matt, 0,08 mm, farblos

Artikelnummer
Z21668847
EAN
4000225433900
Herstellernummer
4339 000
Marke
VELOFLEX
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21668847
EAN
4000225433900
Herstellernummer
4339 000
Marke
VELOFLEX

Technische Daten

Ausführungleicht genarbt, 0,08 mm
FormatA4
Inhalt100 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Prospekthülle (mit Lochung). Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden. Mit überlappendem Heftrand, leicht genarbt, 80 mym. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: links und oben offen. Ausführung der Lochung: EURO. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Matt. Stärke: 0,080 mm. Farbe: farblos.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente