Söhngen Verbandkasten f.Kfz DIN13164 aus Kunststoff 260x160x80mm hochschlagzäh

Artikelnummer: Z00039218
EAN: 4250108801245
Herstellernummer: 3004002
Söhngen Verbandkasten f.Kfz DIN13164 aus Kunststoff 260x160x80mm hochschlagzäh
Brutto Set-Preis 10,02 € Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DIN 13164:2014-01 · aus Kunststoff · hochschlagzäh Inhalt: Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut, 14-tlg. Pflasterset, Wundschnellverbände, Verbandpäckchen, Verbandtücher, Kompressen, Rettungsdecke, Dreiecktücher, Verbandschere, Einmalhandschuhe, Erste-Hilfe-Anleitung, Inhaltsverzeichnis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 160
Tiefe (mm) 80
Breite (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]