Hettich Einhängebeschlag Multi Clip 046080 L. 64mm Thermoplast schwarz

Artikelnummer: Z00033426
EAN: 4023149460807
Herstellernummer: 46080
Hettich Einhängebeschlag Multi Clip 046080 L. 64mm Thermoplast schwarz
Inkl. Steuern: 102,60 € VE 200 Stück Netto 86,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der Einhängebeschlag für viele Anwendungs-Varianten · aus Thermoplast, schwarz · temperaturbeständig · Befestigung mit Senkkopfschrauben Ø 4 mm von allen Seiten möglich · 32 mm Lochabstand für Montage in Lochreihe · sicherer Halt der Einhängeteile durch federnde Haltezungen und Rastflächen, mit Justierbarkeit · Ausgleich von Einbautoleranzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 64 Millimeter
Modellbezeichnung 046080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen