Einschraubdübel Twister DU 262 / 020060 Spannmaß 24,5mm Stahl verz. f. Rastex 25

Artikelnummer: Z00033585
EAN: 4023149200601
Herstellernummer: 20060
Einschraubdübel Twister DU 262 / 020060 Spannmaß 24,5mm Stahl verz. f. Rastex 25
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 200 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Direktgewinde für Bohr-Ø 5 mm · Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmaß (mm) 24,5
Modellbezeichnung 020060

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen