Rückwandverbinder 56614 höhenverstellbar über Langloch +-1mm Zink vernickelt

Artikelnummer: Z00033610
EAN: 4023149566141
Herstellernummer: 56614
Rückwandverbinder 56614 höhenverstellbar über Langloch +-1mm Zink vernickelt
Inkl. Steuern: 114,99 € VE 100 Stück Netto 96,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

höhenverstellbar über Langloch ± 1 mm · Zink vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 056614
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen