Hettich Schrankaufhänger SAH 14 / 019476 zum Anschrauben vernickelt Nutzlast 550 N/Stück

Artikelnummer: Z00033605
EAN: 4023149194764
Herstellernummer: 19476
Hettich Schrankaufhänger SAH 14 / 019476 zum Anschrauben vernickelt Nutzlast 550 N/Stück
Inkl. Steuern: 201,97 € VE 50 Paar Netto 169,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Leisten und Hakenaufhängung · Nennlast = Nutzlast 550 N/Stück · Verstellmöglichkeiten · Höhe: ± 7 mm, Tiefe: max. 15 mm, seitliche Verschiebung ± 3 mm bei Hakenaufhängung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 019476
Oberfläche vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen