Schell FIX Flexibler Schlauch 1/2"ÜM, Rohrstutzen Ø 10 mm, chrom 500 mm

Artikelnummer: Z00370190
EAN: 4021163110036
Herstellernummer: 090180699
Schell FIX Flexibler Schlauch 1/2"ÜM, Rohrstutzen Ø 10 mm, chrom 500 mm
Inkl. Steuern: 3,65 € VE 1 Stück Netto 3,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Inliner-EPDM, max. 10 bar, max. 90 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FIX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen