SCHELL FLEX Flexibler Schlauch clean-fix S 3/8" ÜM, Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm, chrom

Artikelnummer: Z00397419
EAN: 4021163149944
Herstellernummer: 102110699
SCHELL FLEX Flexibler Schlauch clean-fix S 3/8" ÜM, Rohrstutzen Ø 10 mm 500 mm, chrom
Brutto Set-Preis 8,10 € Netto 6,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DVGW zertifiziert, Zulassungen: KT60-A, W270, W543, max. 10 bar, max. 90 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FLEX
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]