Schell FLEX Flexibler Schlauch clean-fix S 3/8" x 10 mm 3/8" ÜM, chrom 300 mm, lose

Artikelnummer: Z00397408
EAN: 4021163149463
Herstellernummer: 102000630
Schell FLEX Flexibler Schlauch clean-fix S 3/8" x 10 mm 3/8" ÜM, chrom 300 mm, lose
Inkl. Steuern: 8,25 € VE 1 Stück Netto 6,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DVGW zertifiziert, Zulassung KT60-A, W270, W543, max. 10 bar, max. 90 °C einerseits mit Konus-Quetschverschraubung 3/8" x 10, anderseits Überwurfmutter 3/8"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FLEX

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen