Verdunster 0,4 l Edelstahl Röhren-Design, für Kaminofen

Artikelnummer: Z00508224
EAN: 4000603199916
Herstellernummer: 19991
Verdunster 0,4 l Edelstahl Röhren-Design, für Kaminofen
Inkl. Steuern: 22,74 € VE 1 Stück Netto 19,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENTA
Verdunster

  • sorgt für ein gesundes, natürliches Raumklima
  • Edelstahl
  • Röhren-Design
  • für Kaminöfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 19991
Länge (mm) 220
Inhalt 0,4 l
Höhe (mm) 65
Größe 22 x 6,5 x 5 cm
EGUFER-Nummer 534096
Bruttovolumen (m³) 0,002
Bruttolänge (mm) 237
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttobreite (mm) 76
Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen