Edelstahl-Röhrenverdunster, elliptisch 2er-Set, elliptisch, 0,5 l

Artikelnummer: Z00509268
EAN: 4000603116005
Herstellernummer: 11600
Edelstahl-Röhrenverdunster, elliptisch 2er-Set, elliptisch, 0,5 l
Inkl. Steuern: 13,71 € VE 1 Stück Netto 11,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENTA
Edelstahl-Röhrenverdunster, elliptisch

  • lange Lebensdauer
  • mitgelieferte Edelstahl Haken ermöglichen eine problemlose Anbringung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 11600
Inhalt je 0,3 l
Größe 19 x 6 x 4,4 cm
EGUFER-Nummer 534099
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 45
Bruttohöhe (mm) 190
Bruttobreite (mm) 60
Ausfuehrung 2er-Set
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen