Flachverdunster weiß 21 x 32 cm

Artikelnummer: Z00506957
EAN: 4000603109076
Herstellernummer: 10907
Flachverdunster weiß 21 x 32 cm
Inkl. Steuern: 10,09 € VE 1 Stück Netto 8,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BENTA
Flachverdunster

  • sorgt für ein gesundes, natürliches Raumklima
  • Leistung: 20 cbm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 10907
Länge (mm) 210
Inhalt 0,85 l
Höhe (mm) 315
Größe 21 x 31 x 5 cm
Farbe Weiß
EGUFER-Nummer 534111
Bruttovolumen (m³) 0,004
Bruttolänge (mm) 210
Bruttohöhe (mm) 315
Bruttobreite (mm) 50
Breite (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen