Verdunster-Ersatzeinlagen 3 Stück für den Verdunster 907

Artikelnummer: Z00509000
EAN: 4000603110706
Herstellernummer: 11070
Verdunster-Ersatzeinlagen 3 Stück für den Verdunster 907
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 1 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BENTA
Ersatzeinlagen

  • für Verdunster 1.0907

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 11070
Länge (mm) 195
Höhe (mm) 293
Größe 19,5 x 29 cm
EGUFER-Nummer 534114
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 205
Bruttohöhe (mm) 400
Bruttobreite (mm) 3
Breite (mm) 1
Anzahl 3 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen