Beobachtungsspiegel f.innen u.außen H.300xB.600xT.100mm 180Grad Blick

Artikelnummer: Z00067974
EAN: 3547311890021
Herstellernummer: 6000
Beobachtungsspiegel f.innen u.außen H.300xB.600xT.100mm 180Grad Blick
Inkl. Steuern: 165,18 € VE 1 Stück Netto 138,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für innen und außen · extra weiter Blickwinkel (ca. 180°) zur Überprüfung von 3 Richtungen · einsetzbar an allen gefährlichen Orten wie enge Straßen, Ausfahrten, Parkplätzen und zur Diebstahlüberwachung in Geschäften und Lagerhallen · Spiegel unzerbrechlich, witterungs- und vandalismusbeständig · einsetzbar in waagerechter oder senkrechter Position · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Beobachterabstand 6 Meter
Höhe (mm) 300
Breite (mm) 600
Tiefe (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen