Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SPL Verkehrsspiegel H400xB600mm Ku.gelb/schwarz m.Halterung innen/außen

Artikelnummer
Z00067966
EAN
3547311150088
Herstellernummer
584
Marke
SPL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
221,21 € 185,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00067966
EAN
3547311150088
Herstellernummer
584
Marke
SPL

Technische Daten

Ausführungfür 2 Richtungen
Ausstattungmit Halterung für Innen und Außen
Breite600 Millimeter
Breite (mm)600
Gewicht10 Kilogramm
Höhe400 Millimeter
Höhe (mm)400
MaterialKunststoff, gelb/schwarz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für innen und außen · zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel · Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen · Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm inkl.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account