SPL Verkehrsspiegel H600xB800mm Ku.gelb/schwarz m.Halterung innen/außen

Artikelnummer:  
Z00067967 
EAN:  
3547311150101 
Herstellernummer:  
588 
Marke:  
SPL 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

324,17 €

Netto 272,41 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung für 2 Richtungen
Ausstattung mit Halterung für Innen und Außen
Breite 800 Millimeter
Breite (mm) 800
Gewicht 17 Kilogramm
Höhe 600 Millimeter
Höhe (mm) 600
Material Kunststoff, gelb/schwarz
max. Beobachterabstand 20 Meter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für innen und außen · zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel · Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm · Entspricht EG-Richtlinien 92/58
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben