Rückspiegel f.hinten Entf.max.1m B.258xT.39xH.128mm f.Gabelstapler

Artikelnummer: Z00067970
EAN: 3547311950022
Herstellernummer: M41
Rückspiegel f.hinten Entf.max.1m B.258xT.39xH.128mm f.Gabelstapler
Inkl. Steuern: 53,94 € VE 1 Stück Netto 45,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für hinten · zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · sehr robust · inkl. Halterung · einfache Montage · Erfüllen die Vorschriften der Europäischen Richtlinie EG 98/37

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 128
Breite (mm) 258
Tiefe (mm) 39
max. Beobachterabstand (m) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen