Rückspiegel f.vorne Entf.max.1m B.288xT.68xH.151mm f.Gabelstapler

Artikelnummer: Z00067969
EAN: 3547311990011
Herstellernummer: 410
Rückspiegel f.vorne Entf.max.1m B.288xT.68xH.151mm f.Gabelstapler
Inkl. Steuern: 84,16 € VE 1 Stück Netto 70,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für vorne · zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · witterungs- und vandalismusbeständig · inkl. Halterung · einfache Montage · Erfüllen die Vorschriften der Europäischen Richtlinie EG 98/37

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 151
Breite (mm) 288
Tiefe (mm) 68
max. Beobachterabstand (m) 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen