Verlängerungsstück für Messeinsätze, Länge 100 mm

Artikelnummer: Z00424745
EAN: 1234
Verlängerungsstück für Messeinsätze, Länge 100 mm
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Verlängerungsstücke für Messeinsätze

- Aus gehärtetem Stahl - Ø 4 mm - Mit Anschlussgewinde M2,5 x 0,45-6g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen