Verlängerungsstück für Messeinsätze, Länge 20 mm

Artikelnummer: Z00424737
EAN: 4031452625059
Käfer
Verlängerungsstück für Messeinsätze, Länge 20 mm
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Stück Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungsstücke für Messeinsätze

- Aus gehärtetem Stahl - Ø 4 mm - Mit Anschlussgewinde M2,5 x 0,45-6g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen