rembalcom Maschinen-Stretchfolie/50230401816 500 mm x 23 my schwarz 520mm 20my

Artikelnummer: Z00497760
Herstellernummer: 50230401816
rembalcom Maschinen-Stretchfolie/50230401816 500 mm x 23 my schwarz 520mm 20my
Inkl. Steuern: 75,20 € VE 1 Stück (16 kg) Netto 63,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,70 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cast - 150% Stretch • nach dem Aufbringen wendet die Folie Ihr Formgedächntis an, passt sich entsprechend wieder an und verleiht so der Palette eine ausgezeichnete Stabilität • einfaches Handling • Gewicht je Rolle: 16 kg • hohe Stichfestigkeit • optimaler Rundumschutz auch gegen Schmutz und Nässe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 16
Format 500 mm x 23 my
Grammatur 23 my
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen