rembalcom Rembalcom S.A Maschinen-Stretchfolie/09-16072014 430mmx3300 m trans 520mm 8my

Artikelnummer: Z00497749
Herstellernummer: 09-16072014
rembalcom Rembalcom S.A Maschinen-Stretchfolie/09-16072014 430mmx3300 m trans 520mm 8my
Inkl. Steuern: 79,43 € VE 1 Stück (3300 m) Netto 66,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leichtes Gewicht und somit einfaches Handling • hohe Stichfestigkeit • geringerer Verbrauch pro Palette, spart bis zu 35% der ursprünglichen Verpackungskosten ein • umwelfreundlich • Kerndurchmesser 76 mm bei Automatik Rollen • optimale Anpassung an Ihre Ware • leichtes Abrollen • optimaler Rundumschutz auch gegen Schmutz und Nässe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 8 my
Textilkennzeichnung 10,74
Format 430 mm x 3300 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen