smartboxpro Umreifungsband Polyprop./244170301, schwarz, 0,5, 145kg, Inh. 2000m

Artikelnummer: Z00015157
EAN: 4250414101350
Herstellernummer: 244170301
smartboxpro Umreifungsband Polyprop./244170301, schwarz, 0,5, 145kg, Inh. 2000m
Inkl. Steuern: 91,94 € VE 1 Rolle (2000 m) Netto 77,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,05 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• dieses Band ist ca. 2000 Meter lang, 12 mm breit, 0,55 mm dick und hat eine Reißfestigkeit von ca. 130 kg • Polypropylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2000 m
Format 0,5 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen