WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100828, 40m, bis 32kg

Artikelnummer: Z00026372
EAN: 4025648100284
Herstellernummer: 100828
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100828, 40m, bis 32kg
Inkl. Steuern: 3,22 € VE 1 Stück (32 kg) Netto 2,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,10 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: super stark mit 3 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen