WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100830, 60m, bis 24kg

Artikelnummer: Z00026373
EAN: 4025648100307
Herstellernummer: 100830
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100830, 60m, bis 24kg
Inkl. Steuern: 3,33 € VE 1 Stück (24 kg) Netto 2,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,14 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach der Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: extra stark mit 2,5 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen