WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100836, 20m, bis 16kg

Artikelnummer: Z00026377
EAN: 04025648100369
Herstellernummer: 100836
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100836, 20m, bis 16kg
Inkl. Steuern: 0,98 € VE 1 Stück (16 kg) Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,06 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach der Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: stark mit 2 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 20 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen