WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100843, 40m, bis 8kg

Artikelnummer: Z00026381
EAN: 4025648100437
Herstellernummer: 100843
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100843, 40m, bis 8kg
Brutto Set-Preis 1,09 € Netto 0,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,14 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach der Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: mittel strak mit 1 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]