WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100845, 200m, bis 8kg

Artikelnummer: Z00026379
EAN: 4025648100451
Herstellernummer: 100845
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100845, 200m, bis 8kg
Inkl. Steuern: 4,20 € VE 1 Stück (8 kg) Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,53 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach der Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: mittel strak mit 1 mmn.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 200 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen