WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100849, 160m, bis 4kg

Artikelnummer: Z00026384
EAN: 4025648100499
Herstellernummer: 100849
WBV Verpackungsbindfaden aus Naturfaser/100849, 160m, bis 4kg
Brutto Set-Preis 2,14 € Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,54 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verpackungsbindfaden umweltfreundlich aus Naturfaser. Nach der Anwendung über Kompostierung zu entsorgen. Anwenderfreundliche Knäuelgröße. Fadenstärke: fein mit 0,9 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 160 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]