Clairefontaine Kraftpapier/195729c, schwarz, 10mx70cm, 70g/qm

Artikelnummer: Z00024538
EAN: 3065503056296
Herstellernummer: 195729c
Clairefontaine Kraftpapier/195729c, schwarz, 10mx70cm, 70g/qm
Inkl. Steuern: 5,88 € VE 1 Rolle (10 m) Netto 4,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,59 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbig, gerilltes Kraftpapier • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität und seiner Farbvielfalt • Grammatur: 70 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 10 m x 70 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen