Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Clairefontaine Kraftpapier/95706c, rot, 3mx70cm , 70g/qm

Artikelnummer
Z00022661
EAN
03065503049069
Herstellernummer
95706c
Marke
Clairefontaine
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
1,00 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022661
EAN
03065503049069
Herstellernummer
95706c
Marke
Clairefontaine

Technische Daten

AusführungWerkstoff: Kraftpapier
Farberot
Format3 m x 70 cm
Grammatur65 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 70 cm x 3 m (B x L)
Hülse vorhandenNein
Maße70 cm x 3 m (B x L) Millimeter
OberflächenstrukturZierrillen
PEFCJa
Pappeinlage vorhandenNein
WerkstoffKraftpapier
ZertifikatPEFC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• farbig, gerilltes Kraftpapier • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität und seiner Farbvielfalt • Grammatur: 70 g/m2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente