Clairefontaine Kraftpapier/95729c, schwarz, 3mx70cm , 70g/qm

Artikelnummer: Z00024206
EAN: 3065503049298
Herstellernummer: 95729c
Clairefontaine Kraftpapier/95729c, schwarz, 3mx70cm , 70g/qm
Inkl. Steuern: 1,45 € VE 1 Rolle Netto 1,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbig, gerilltes Kraftpapier • sehr beliebt aufgrund seiner hohen Qualität und seiner Farbvielfalt • Grammatur: 70 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 3 m x 70 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen