Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAPSTAR Transparentfolie/18406, 50mx70cm

Artikelnummer
Z00008433
EAN
04002911184066
Herstellernummer
18406
Marke
PAPSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
12,99 € 11,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
0,26 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008433
EAN
04002911184066
Herstellernummer
18406
Marke
PAPSTAR

Technische Daten

AusführungWerkstoff: Polypropylen
Farbetransparent
Format50 m x 70 cm
HauptmerkmaleMaße: 70 cm x 50 m (B x L)
Maße70 cm x 50 m (B x L) Millimeter
Stärke0.025 Millimeter
WerkstoffPolypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• unbedruckt • Stärke 25 my
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente