smartboxpro Luftpolsterfolie 0,4x5 m/243120312 B40cm xl 5 m trans 60 my

Artikelnummer: Z00499053
EAN: 04250414108199
Herstellernummer: 243120312
smartboxpro
smartboxpro Luftpolsterfolie 0,4x5 m/243120312 B40cm xl 5 m trans 60 my
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Rolle (5 m) Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,88 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

60 mµ, 0,4 x 5m, transparent VE 12 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 60 my
Format B 40 cm x L 5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen