smartboxpro Luftpolsterfolie 60 my/243120701 B 60 cm x L 25 m transparent 60 my

Artikelnummer: Z00499054
EAN: 4250414106584
Herstellernummer: 243120701
smartboxpro Luftpolsterfolie 60 my/243120701 B 60 cm x L 25 m transparent 60 my
Inkl. Steuern: 11,42 € VE 1 Rolle (25 m) Netto 9,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Luftpolsterfolie 60 µm • zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände, wärme-/kältisolierend, hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE), recyclingfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 60 cm x L 25 m
Grammatur 60 my
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen